€ 74,22/ stukexcl. btw
€ 89,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTJ..TF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 100 mm |
Hoogte | 175 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 144 mm |
Lager | YAR 208-2F |
Behuizing | FYTJ 508 |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 43,41/ stukexcl. btw
€ 52,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026