Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTJ 20 TF

  • ERIKS:23765152
  • Fabrikant:7316570997323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTJ..TF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
60 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
FYTJ 504
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Alternatieven

€ 22,56/ stukexcl. btw

€ 27,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026