€ 40,05/ stukexcl. btw
€ 48,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTBK..TR/TF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 70 mm |
Hoogte | 124 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Lager | YAR 205-2F |
Behuizing | FYTBK 505 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026