Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTBK 20 TF

  • ERIKS:23765123
  • Fabrikant:7316570398168
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Y-flenslagerunit, Y-TECH behuizing, ovaal, klemschroefbevestiging
Opslaan in lijst

€ 35,11/ stukexcl. btw

€ 42,48incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTBK..TR/TF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
20 mm
Lengte
60.5 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
YAR 204-2F
Behuizing
FYTBK 504
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026