Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 40 TF

  • ERIKS:23765103
  • Fabrikant:7316577032256
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 70,99/ stukexcl. btw

€ 85,90incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
40 mm
Lengte
102 mm
Hoogte
171.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
143.5 mm
Lager
YAR 208-2F
Behuizing
FYTB 508 M
Dynamisch draaggetal
30700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 208

  • Eriks:23764595
  • Manufacturer:ECY 208

€ 5,58/ stukexcl. btw

€ 6,75incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026