Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 3/4 TF

  • ERIKS:23765090
  • Fabrikant:7316570338812
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 36,66/ stukexcl. btw

€ 44,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
3/4 in
Lengte
60.5 mm
Hoogte
112 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
90 mm
Lager
YAR 204-012-2F
Behuizing
FYTB 504 M
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N