Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 25 TR

  • ERIKS:23765088
  • Fabrikant:7316570917598
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 45,10/ stukexcl. btw

€ 54,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
25 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
124 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
YAR 205-2RF
Behuizing
FYTB 505 M
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026