€ 38,41/ stukexcl. btw
€ 46,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 20 mm |
Lengte | 60.5 mm |
Hoogte | 112 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 90 mm |
Lager | YAR 204-2RF |
Behuizing | FYTB 504 M |
Dynamisch draaggetal | 12700 N |
Statisch draaggetal | 6550 N |
€ 3,98/ stukexcl. btw
€ 4,82incl. btw
40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026