Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 17 TF

  • ERIKS:23765081
  • Fabrikant:7316570830132
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 38,25/ stukexcl. btw

€ 46,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
17 mm
Lengte
57 mm
Hoogte
98.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
76.5 mm
Lager
YAR 203-2F
Behuizing
FYTB 503 M
Dynamisch draaggetal
9560 N
Statisch draaggetal
4750 N