€ 37,07/ stukexcl. btw
€ 44,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 12 mm |
Lengte | 57 mm |
Hoogte | 98.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.5 mm |
Lager | YAR 203/12-2F |
Behuizing | FYTB 503 M |
Dynamisch draaggetal | 9560 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |