Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Klemschroef bevestiging FYTB 1. TF

  • ERIKS:23765073
  • Fabrikant:7316570268362
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met klemschroef
Opslaan in lijst

€ 43,71/ stukexcl. btw

€ 52,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Lengte
70 mm
Hoogte
124 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
99 mm
Lager
YAR 205-100-2F
Behuizing
FYTB 505 M
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N