€ 60,86/ stukexcl. btw
€ 73,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Lengte | 96 mm |
Hoogte | 156 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Lager | YAR 207-104-2F |
Behuizing | FYTB 507 M |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 15300 N |