Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging FYTB 50 FM

  • ERIKS:23765110
  • Fabrikant:7316577031839
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 101,51/ stukexcl. btw

€ 122,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
116 mm
Hoogte
189 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
YET 210
Behuizing
FYTB 510 M
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026