€ 86,00/ stukexcl. btw
€ 104,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 102 mm |
Hoogte | 171.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 143.5 mm |
Lager | YEL 208-2F |
Behuizing | FYTB 508 M |
Dynamisch draaggetal | 30700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 5,58/ stukexcl. btw
€ 6,75incl. btw
98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026