Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal Excentrische klemring bevestiging FYTB 35 WF

  • ERIKS:23765100
  • Fabrikant:7316570460513
Image 1
Y-flensblokunit, gietijzeren huis, ovaal, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 74,96/ stukexcl. btw

€ 90,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
35 mm
Lengte
96 mm
Hoogte
156 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Lager
YEL 207-2F
Behuizing
FYTB 507 M
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026