€ 55,27/ stukexcl. btw
€ 66,88incl. btw
45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 83 mm |
Hoogte | 141.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 116.5 mm |
Lager | YET 206 |
Behuizing | FYTB 506 M |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 55,77/ stukexcl. btw
€ 67,48incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026