€ 39,79/ stukexcl. btw
€ 48,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 15 mm |
Lengte | 57 mm |
Hoogte | 98.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 76.5 mm |
Lager | YET 203/15 |
Behuizing | FYTB 503 M |
Dynamisch draaggetal | 9560 N |
Statisch draaggetal | 4750 N |
€ 39,43/ stukexcl. btw
€ 47,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026