€ 111,24/ stukexcl. btw
€ 134,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FYTB..LF |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | ConCentra bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 116 mm |
Hoogte | 189 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Lager | YSP 210 SB-2F |
Behuizing | FYTB 510 M |
Dynamisch draaggetal | 35100 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 6,50/ stukexcl. btw
€ 7,87incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026