Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok ovaal ConCentra bevestiging FYTB 30 LF

  • ERIKS:12121595
  • Fabrikant:7316574722730
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 68,92/ stukexcl. btw

€ 83,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FYTB..LF
Huistype
Ovaal
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
ConCentra bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
30 mm
Lengte
83 mm
Hoogte
141.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
116.5 mm
Lager
YSP 206 SB-2F
Behuizing
FYTB 506 M
Dynamisch draaggetal
19500 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 206

  • Eriks:23764593
  • Manufacturer:ECY 206

€ 4,63/ stukexcl. btw

€ 5,60incl. btw

74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026