Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging UCFB 207/H

  • ERIKS:13471290
  • Fabrikant:7316579751674
Image 1
OverzichtDeze flenslagerunit met drie-boutbeugel is voorzien van een stelschroefvergrendeling en een verlengde binnenring. De gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning en kan stevig aan machineframes of muren worden bevestigd. De unit compenseert matige initiële uitlijning en is bestand tegen hoge niveaus van verontreiniging. Ontworpen voor continue of afwisselende rotatietoepassingen, garandeert het betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Het stelschroefvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige asbevestiging en minimaliseert slip tijdens bedrijf.
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de structurele duurzaamheid en weerstaat mechanische belastingen in zware omgevingen
  • Vangt matige initiële uitlijningafwijkingen op, waardoor de installatiescomplexiteit en het risico op uitvaltijd worden verminderd
  • Bestand tegen verontreiniging, waardoor de lagerintegriteit behouden blijft en de levensduur wordt verlengd
  • Geschikt voor hoge temperaturen en snelheden en ondersteunt een breed scala aan industriële toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt bij machines die een veilige asbevestiging en een robuuste behuizingsondersteuning vereisen
  • Ideaal voor installaties die onderhevig zijn aan frequente veranderingen van draairichting of trillingen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan verontreinigingen of verhoogde temperaturen
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFB
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
8 MMT
Asdiameter
35 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
144 mm
Breedte
44.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
46 mm
Lager
Insteekkogellager
Behuizing
Gietijzeren behuizing
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026