€ 27,67/ stukexcl. btw
€ 33,48incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | UCFB |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Onbehandeld |
Boutmaat | 8 MMT |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 83 mm |
Hoogte | 137 mm |
Breedte | 40.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 40 mm |
Lager | Insteeklager met verlengd binnenring en schroefbevestiging |
Behuizing | Gietijzeren behuizing |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
74 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026