Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 50M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501331
  • Fabrikant:7316577877192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 339,75/ stukexcl. btw

€ 411,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC..-DFH
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
50 mm
Lengte
108 mm
Hoogte
189 mm
Breedte
54.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
60 mm
Lager
YAS 210-2LP1W/SS
Behuizing
F3BBC 510
Dynamisch draaggetal
29600 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026