Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 40M-TPSS

  • ERIKS:13501336
  • Fabrikant:7316577877796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,47/ stukexcl. btw

€ 317,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
98 mm
Hoogte
157 mm
Breedte
38.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
50 mm
Lager
YAR 208-2LPW/SS
Behuizing
F3BBC 508
Dynamisch draaggetal
24700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026