Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 35M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501329
  • Fabrikant:7316577874764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,81/ stukexcl. btw

€ 287,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC..-DFH
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
155 mm
Breedte
45.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
51 mm
Lager
YAS 207-2LP1W/SS
Behuizing
F3BBC 507
Dynamisch draaggetal
21600 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026