Eriks
SKF

SKF Flenslagerblok 3-gats eenzijdige flens Klemschroef bevestiging F3BBC 30M-TPSS

  • ERIKS:13501334
  • Fabrikant:7316577877772
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 176,10/ stukexcl. btw

€ 213,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F3BBC
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
3-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
82 mm
Hoogte
140 mm
Breedte
41.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
47.5 mm
Lager
YAR 206-2LPW/SS
Behuizing
F3BBC 506
Dynamisch draaggetal
16300 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026