€ 193,72/ stukexcl. btw
€ 234,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F3BBC..-DFH |
Huistype | Flenslager 1-zijdig |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 3-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 82 mm |
Hoogte | 140 mm |
Breedte | 41.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 47.5 mm |
Lager | YAS 206-2LP1W/SS |
Behuizing | F3BBC 506 |
Dynamisch draaggetal | 16300 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026