Eriks
SKF

SKF Flenslager met vier bouten voor starre asmontage.

  • ERIKS:14622110
  • Fabrikant:7316579542777
Image 1
OverzichtDeze ronde flenslagerunit is voorzien van een verlengde binnenring en stelschroefvergrendeling voor een veilige installatie. De behuizing van gietijzer ondersteunt matige initiële uitlijning en is bestand tegen verontreiniging. Ontworpen voor hoge temperaturen en snelheden is de unit geschikt voor continue of wisselende rotatie. Naleving van JIS-normen zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige asbevestiging bij wisselende belastingen
  • Behuizingen van gietijzer verhogen de duurzaamheid in zware omgevingen
  • Contactafdichting en slinger aan beide zijden minimaliseren het binnendringen van verontreinigingen
  • Nasmeergat en smeernippel maken vereenvoudigd onderhoud mogelijk
  • Het verlengde binnenringontwerp maakt een stabiele en nauwkeurige aspositionering mogelijk
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met machines die een constante of wisselende roterende beweging vereisen
  • Ideaal voor installatie in apparatuur die bij verhoogde temperaturen werkt
  • Compatibel met raamwerken waarbij matige uitlijningafwijkingen kunnen voorkomen
Opslaan in lijst

€ 187,20/ stukexcl. btw

€ 226,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
UCFC
Huistype
Flenslager 1-zijdig
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Onbehandeld
Boutmaat
20 MMT
Asdiameter
80 mm
Breedte
67.3 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Ronde flens