€ 277,62/ stukexcl. btw
€ 335,92incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F4BC..-DFH |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 135 mm |
Breedte | 50.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 24.7 N |
Statisch draaggetal | 19 N |
€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026