Eriks
SKF

SKF F4BC 35M-CPSS-DFH, Vierkante geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 35 mm As-Ø

  • ERIKS:13501273
  • Fabrikant:7316577855978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,66/ stukexcl. btw

€ 276,68incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F4BC..-DFH
Type
Square Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Vierkant
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
4-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
125 mm
Breedte
45.1 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
92 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
21.6 N
Statisch draaggetal
15.3 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026