€ 186,26/ stukexcl. btw
€ 225,37incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F4BC..-DFH |
Type | Square Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Vierkant |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 4-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 112 mm |
Breedte | 40.7 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 83 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 16.3 N |
Statisch draaggetal | 11.2 N |
€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026