Eriks
SKF

SKF F2BC 50M-TPZM, Ovale geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 50 mm As-Ø

  • ERIKS:13501310
  • Fabrikant:7316577848925
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,59/ stukexcl. btw

€ 262,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Verzinkt
Asdiameter
50 mm
Lengte
107 mm
Hoogte
199 mm
Breedte
53.8 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
35.1 N
Statisch draaggetal
23.2 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 510

  • Eriks:13501446
  • Manufacturer:ECB 510

€ 5,80/ stukexcl. btw

€ 7,02incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026