€ 326,69/ stukexcl. btw
€ 395,29incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F2BC..-DFH |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 107 mm |
Hoogte | 199 mm |
Breedte | 53.8 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 157 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 29.6 N |
Statisch draaggetal | 23.2 N |
€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026