Eriks
SKF

SKF F2BC 40M-TPZM, Ovale geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 40 mm As-Ø

  • ERIKS:13501309
  • Fabrikant:7316577860156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 190,71/ stukexcl. btw

€ 230,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Verzinkt
Asdiameter
40 mm
Lengte
98 mm
Hoogte
178 mm
Breedte
50.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
144 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
30.7 N
Statisch draaggetal
19 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026