Eriks
SKF

SKF F2BC 35M-TPSS, Ovale geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 35 mm As-Ø

  • ERIKS:13501302
  • Fabrikant:7316577856555
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,87/ stukexcl. btw

€ 251,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
92 mm
Hoogte
164 mm
Breedte
45 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
130 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
21.6 N
Statisch draaggetal
15.3 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026