€ 228,66/ stukexcl. btw
€ 276,68incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F2BC..-DFH |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 35 mm |
Lengte | 92 mm |
Hoogte | 164 mm |
Breedte | 44.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 130 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 21.6 N |
Statisch draaggetal | 15.3 N |
€ 5,34/ stukexcl. btw
€ 6,46incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026