Eriks
SKF

SKF F2BC 30M-TPSS, Ovale geflensde kogellager Lagerunit, Spanringlager, Dubbele stelschroefvergrendeling, Kunststof Behuizing, 30 mm As-Ø

  • ERIKS:13501301
  • Fabrikant:7316577831002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 169,33/ stukexcl. btw

€ 204,89incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
F2BC
Type
Oval Flanged Ball Bearing Unit
Huistype
Ovaal
Lagertype
Insteeklager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
2-zijdige klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
82 mm
Hoogte
146 mm
Breedte
40.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
117 mm
Behuizing
Composiet voor de SKF Food Line
Dynamisch draaggetal
16.3 N
Statisch draaggetal
11.2 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026