€ 159,28/ stukexcl. btw
€ 192,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | F2BC..-DFH |
Type | Oval Flanged Ball Bearing Unit |
Huistype | Ovaal |
Lagertype | Insteeklager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | 2-zijdige klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Breedte | 29 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 99 mm |
Behuizing | Composiet voor de SKF Food Line |
Dynamisch draaggetal | 11.9 N |
Statisch draaggetal | 7.8 N |