€ 21.573,08/ stukexcl. btw
€ 26.103,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TIH L |
Max. lagergewicht | 1200 kg |
Min. binnendiameter | 150 mm |
Max. binnendiameter | 800 mm |
Max. opgenomen vermogen | 20 - 24 kV·A |
Bedrijfsspanning | 400-460 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 250 °C |
Gewicht | 324 |
€ 1.811,48/ stukexcl. btw
€ 2.191,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026