€ 10.680,28/ stukexcl. btw
€ 12.923,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | TIH L |
Max. lagergewicht | 700 kg |
Min. binnendiameter | 115 mm |
Max. binnendiameter | 700 mm |
Max. opgenomen vermogen | 15 kV·A |
Bedrijfsspanning | 400-460 V |
Frequentie meetspanning | 50-60 Hz |
Max. temperatuur instelling | 250 °C |
Gewicht | 140 |
€ 1.324,75/ stukexcl. btw
€ 1.602,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026€ 1.811,48/ stukexcl. btw
€ 2.191,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026