Eriks
SKF

SKF Extra grote inductieverwarmer 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L44/LV

  • ERIKS:12176644
  • Fabrikant:7316574498666
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Extra grote inductieverwarmer met een verwarmingscapaciteit voor lagers tot 1200 kg.
  • Heeft slechts een elektrisch vermogen van 20 kVA nodig om grote lagers tot 1200 kg te verwarmen.
  • Lagers en werkstukken kunnen verticaal en horizontaal worden verwarmd.
  • Door hun compacte design kunnen de verwarmers van de TIH L serie probleemloos worden verplaatst met een vorkheftruck.
  • Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400–460 V/50–60 Hz.
  • Beschikbaar met twee verschillende werkgebieden (bxh): TIH L44 (425x492 mm) en TIH L77 (725x792 mm).
Opslaan in lijst

€ 21.941,08/ stukexcl. btw

€ 26.548,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TIH L
Max. lagergewicht
1200 kg
Min. binnendiameter
150 mm
Max. binnendiameter
800 mm
Max. opgenomen vermogen
20 - 23 kV·A
Bedrijfsspanning
200-240 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
250 °C
Gewicht
324
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Yoke TIH L44-Y10 70x70x430mm

  • Eriks:12176646
  • Manufacturer:TIH L44-Y10

€ 1.811,48/ stukexcl. btw

€ 2.191,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026