Eriks
SKF

SKF Extra grote inductieverwarmer 15 kVA, 200-240V/50-60Hz TIH L33/LV

  • ERIKS:13378614
  • Fabrikant:7316576860249
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Extra grote inductieverwarmer met een verwarmingscapaciteit voor lagers tot 1200 kg.
  • Heeft slechts een elektrisch vermogen van 20 kVA nodig om grote lagers tot 1200 kg te verwarmen.
  • Lagers en werkstukken kunnen verticaal en horizontaal worden verwarmd.
  • Door hun compacte design kunnen de verwarmers van de TIH L serie probleemloos worden verplaatst met een vorkheftruck.
  • Verkrijgbaar in twee versies: 230 V/50–60 Hz en 400–460 V/50–60 Hz.
  • Beschikbaar met twee verschillende werkgebieden (bxh): TIH L44 (425x492 mm) en TIH L77 (725x792 mm).
Opslaan in lijst

€ 11.370,28/ stukexcl. btw

€ 13.758,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TIH L
Max. lagergewicht
700 kg
Min. binnendiameter
115 mm
Max. binnendiameter
700 mm
Max. opgenomen vermogen
15 kV·A
Bedrijfsspanning
200-240 V
Frequentie meetspanning
50-60 Hz
Max. temperatuur instelling
250 °C
Gewicht
140
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Yoke TIH L33-Y6

  • Eriks:13378598
  • Manufacturer:TIH L33-Y6

€ 1.324,75/ stukexcl. btw

€ 1.602,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Product Image

SKF Yoke TIH L33-Y8

  • Eriks:13378599
  • Manufacturer:TIH L33-Y8

€ 1.811,48/ stukexcl. btw

€ 2.191,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026