€ 35,95/ stukexcl. btw
€ 43,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 729124 |
Type | Ball Bearing Hub Bearing Unit |
Materiaal | Staal |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 4400 kN |
Statisch draaggetal | 93000 kN |
Referentietoerental | 180000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 28 kN |
Grenstoerental | 90000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 45813 kg |
da_max | 72 mm |
B | 88 mm |
b | 88 mm |
C | 15 mm |
D | 500 mm |
d | 500 mm |
D1 | 230 mm |
d1 | 230 mm |
D2 | 220 mm |
d2 | 342 mm |
Da_max | 72 mm |
f | 28 mm |