Eriks
SKF

SKF Einddeksel met O-ring gesloten uitvoering ETS 36

  • ERIKS:23764602
  • Fabrikant:7316577035172
Image 1
Voor lagerhuizen met een niet doorgaande as kan een einddeksel worden gebruikt om de behuizing af te sluiten.
ETS einddeksels zijn gemaakt van gietijzer en zijn geschikt voor bedrijfstemperaturen tussen -50 tot +200 ° C.
Zij worden samen met een O-ringsnoer van siliconen rubber geplaatst in de afdichtingsgroef van de behuizing.
Opslaan in lijst

€ 144,31/ stukexcl. btw

€ 174,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
ETS
Materiaal
Gietijzer
Model deksel
Gesloten