€ 782,57/ stukexcl. btw
€ 946,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 230 mm |
Totale breedte | 32 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 307 kN |
Statisch draaggetal | 440 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |