Eriks
SKF

SKF Eenrijig kegellager LM 806649/610

  • ERIKS:13635869
  • Fabrikant:7316577452177
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 90,28/ stukexcl. btw

€ 109,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
53.975 mm
Buitendiameter Cup
88.9 mm
Totale breedte
19.05 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
71.5 kN
Statisch draaggetal
78 kN
Referentietoerental
6000 tr/min
Grenstoerental
7000 tr/min
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager LM806649/LM806610

  • Eriks:11503022
  • Manufacturer:100209753

€ 72,11/ stukexcl. btw

€ 87,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026