Eriks
SKF

SKF Eenrijig kegellager LM 757049/010

  • ERIKS:23766737
  • Fabrikant:7316572083956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 8.011,13/ stukexcl. btw

€ 9.693,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
304.8 mm
Buitendiameter Cup
406.4 mm
Totale breedte
63.5 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
775 kN
Statisch draaggetal
0 kN
Referentietoerental
1000 tr/min
Grenstoerental
1300 tr/min