€ 45,12/ stukexcl. btw
€ 54,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45.242 mm |
Buitendiameter Cup | 77.788 mm |
Totale breedte | 19.842 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 66.8 kN |
Statisch draaggetal | 69.5 kN |
Referentietoerental | 7000 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |