€ 1.981,22/ stukexcl. btw
€ 2.397,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 292.1 mm |
Buitendiameter Cup | 374.65 mm |
Totale breedte | 47.625 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 539 kN |
Statisch draaggetal | 0 kN |
Referentietoerental | 1100 tr/min |
Grenstoerental | 1500 tr/min |