Eriks
SKF

SKF Eenrijig kegellager 683/672

  • ERIKS:13529828
  • Fabrikant:7316572434116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 231,35/ stukexcl. btw

€ 279,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
95.25 mm
Buitendiameter Cup
168.275 mm
Totale breedte
41.275 mm
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Dynamisch draaggetal
288 kN
Statisch draaggetal
365 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min