€ 121,67/ stukexcl. btw
€ 147,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 92.075 mm |
Buitendiameter Cup | 152.4 mm |
Totale breedte | 39.688 mm |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 237 kN |
Statisch draaggetal | 305 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |